カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)
- メディアカバーマーケット(42)
- StarTech.com(14)
- Lofree(11)
- AOHI(アオハイ)(8)
- ナカバヤシ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- サンワサプライ(6)
- ELPA(5)
- Canon(5)
- QNAP(5)
- Seeed Studio(5)
- EPSON(3)
- アライドテレシス(3)
- MOTTERU(3)
- NOVASTAR(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- NEC(2)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「usb4g」の検索結果
特価

ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台欠品中Luner Canyon CPU:INTEL U7-258V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS PRIME B840-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、Flexible M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 5Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3AWi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency bandストレージSupports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
ASUS PRIME B840M-A WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・ 最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・ 高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア外寸(mm)275×275×67.5機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 7 ports):2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、1 × USB 5Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency bandストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1内蔵グラフィックス2 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
ASUS TUF GAMING B860M-PLUS デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard外寸(mm)275×275×67.5機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、CPU Socket lever protector、ASUS EZ DIY、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、1 × USB 2.0 port(1 × Type-A) 、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 headers support 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、AURA Creator、AURA Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載外寸(mm)285×274×72.5機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C) 、1 × USB 20Gbps port(s)(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A)、3 × USB 5Gbps port(s)(3 × Type-A)、4 × USB 2.0 port(s)(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector、1 × USB 5Gbps header(s)support(s)2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 header(s)support(s)3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4)、M.2_4 slot(Key M)、type 2230/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/1内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey
ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon
ASUS(エイスース)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷Luner Canyon CPU:INTEL U9-288V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 9 プロセッサー 288V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、 The PCIE×16(G4) shares bandwidth with M.2_3. The PCIE×16(G4) will be disabled when M.2_3 runs、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 series processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 series processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 series processors: RAID 0/1/1内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard外寸(mm)275×275×67.5機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 12 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency bandストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、10層PCB 2oz、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink designASUS EZ DIY- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen2 headersOSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 8 ports)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)1 x USB 10Gbps ports (1 x Type-A)3 x USB 5Gbps ports (3 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB (Total 5 ports)1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only support Wi-Fi 6E. For Windows 10, please note that no driver is available , please refer to the Wi-Fi chipset vendor's website for details. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)Intel B860 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port 1 x Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- GameFirst- Power SavingAIDA64 Extreme (60 days free trial) HWiNFOASUS AI AdvisorASUS DriverHubASUS GlideXTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620チップセット搭載 micro-ATX マザーボード
ASUS(エイスース)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷・超高速接続: PCIe 4.0、64Gbps M.2 スロット、Realtek 1Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 1 Type-A。・包括的な冷却: PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減。・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core+- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- Aluminum heatsink designAura Sync- Aura RGB header- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11, Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 8 ports)4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (4 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 6 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsストレージTotal supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series/ 8000 Series Desktop ProcessorsM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD A620 Chipset4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード
ASUS(エイスース)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷・堅牢な電源および熱設計:CPU 用の 2 つの 8 ピン電源コネクタを備えた 36 個の電源ステージ、大規模な VRM 冷却、チップセットと M.2 ヒートシンク、および M.2 サーマル パッド。・次世代の接続性:3 つの PCIe 5.0 x16 スロット、10 Gb および 2.5 Gb LAN ポート、3 つの M.2 スロット、前面および背面の USB 20Gbps Type-C、および SlimSAS NVMe のサポート。・超高速接続:インテル WiFi 6E、2.5 Gb Ethernet。・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードのハードウェアおよびソフトウェアのサポートに加え、リアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア。・信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVL リストが検証され、24 時間 365 日の動作がテストされていますその他1 x Marvell AQtion 10Gbイーサネット1 x Intel I226-LM 2.5GbイーサネットOSWindows 11Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek ALC1220Pサラウンド・サウンド高品位オーディオCODEC搭載- フロントとリアのヘッドフォン出力にインピーダンスセンスを搭載- ヘッドフォンおよびスピーカー用の最高品質のサウンドを強化する内蔵オーディオアンプ- サポート ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネル・ジャック・リタスク- 高品質120 dB SNRステレオ再生出力および113 dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32-Bit/192 kHzの再生に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ背面USB(合計9ポート)1 x USB 20Gbpsポート (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbpsポート(6 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計7ポート)1 x USB 20Gbpsコネクタ (USB Type-C 最大27W PD/QC4+対応)1 x USB 5Gbpsヘッダ、2つのUSB 5Gポートを追加サポート2 x USB 2.0ヘッダーは4個のUSB 2.0ポートを追加サポートWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be).2.4/5/6GHz周波数帯をサポート。Wi-Fi 7 160MHz帯域幅、最大2.8Gbpsの転送レートをサポート。Bluetooth v5.4対応 Windows 11以降に対応。 Wi-Fi 7 MLO(Multi-link Operation)の全機能サポートは、Windows 11 2024 Platform (Windows 11 24H2)以降で準備が整います。 Wi-Fi 6GHzの周波数帯域と帯域幅の規制は、国によって異なる場合があります。 Bluetoothのバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様はWi-Fiモジュールメーカーのウェブサイトをご確認ください。ストレージ合計3 x M.2スロット、4 x SATA 6Gb/秒ポートをサポート AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WXシリーズおよびRyzen Threadripper 7000シリーズプロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)AMD TRX50チップセットM.2_3スロット(キーM)、タイプ2280(PCIe 4.0 x4モード対応)4 x SATA 6Gb/秒ポート1 x SlimSASスロット、PCIe 4.0 x4モードNVMeデバイス対応 AMD RAIDXpert2テクノロジーはPCIe RAID 0/1/5/10とSATA RAID 0/1/5/10の両方をサポートします。
ASUS PRIME A620M-A AMDRyzen 7000シリーズ デスクトップ・プロセッサー対応 AM5 ソケット搭載micro-ATXマザーボード
ASUS(エイスース)¥17,980税込¥19,7781台17日以内出荷・AMD AM5ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ: PCIe 4.0対応、デュアルM.2スロット、USB 3.2 Gen 1ポート、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C 対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの丁寧な配線、さらにグランド層の最適化により、メモリのオーバークロックを向上させるシグナルインテグリティを保持します。・包括的な冷却を実現: VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダーは、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期できます。・2ウェイAIノイズキャンセリング: マイクと音声出力からのバックグラウンドノイズを低減し、ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションを実現します。機能BIOS:256 MbのフラッシュROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5XプロテクションIII- デジ+ VRM- ランガルド- 過電圧保護- セーフスロットコア-ステンレス鋼バックI / OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q-LEDコア- QスロットASUSサーマルソリューション-VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LEDオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダーオーディオ機能リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ背面USB(合計6ポート)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポートWi-Fi1×リアルテック1ギガバイトイーサネットストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD A620チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x VGAポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥39,980税込¥43,9781台23日以内出荷・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard外寸(mm)353×273×68機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (、Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports、SATA RAID 0/1/5/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TUF GAMING CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI デスクトップ マザーボード
ASUS(エイスース)¥44,980税込¥49,4781台23日以内出荷・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載外寸(mm)350×265×71機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port 、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 9 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps ports(1 × Type-A)、6 × USB 5Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps(1 × USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header support 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 M.2_4 slot shares bandwidth with PCIE×16(G4). When M.2_4 is occupied with SSD device、PCIE×16(G4) will be disabled、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4. Supports 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、ASUS Driver Hub、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、HWiNFO、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Days Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、NPU Boost、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS(エイスース)¥249,800税込¥274,7801台23日以内出荷超高速接続: 7 つのPCIe 5.0 x16スロット、デュアル10Gb LANポート、4つのM.2スロット、2つの背面USB4 40Gbps Type-C およびSlimSAS NVMeサポート。CPUおよびメモリのオーバークロック:最大2TB ECC R-DIMM DDR5 メモリモジュール (1DPC) をサポートします。堅牢な電源および熱設計:CPU用の2つの8ピン電源コネクタを備えた32+3+3+3電源ステージ、大規模なVRM冷却、アクティブファンを備えたチップセットとM.2ヒートシンク、およびM.2 サーマルパッド。PCIe Q-release Slim:PCIeラッチを押すのではなく、グラフィックスカードを直接引き上げて取り外します。サーバーグレードのIPMIリモート管理とオンボードBMC:オンボードAST2600 BMCコントローラーにリンクする専用LANポートを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル、さらにリアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア。信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVLリストが検証され、24時間 365日の動作がテストされています付属品Cables 2 x PCIe 8-pin to CPU power cables 1 x 24-pin power cable (Y cable) 2 x Mini DisplayPort cables 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack Miscellaneous 1 x Q-connector 1 x M.2 Q-Latch package 1 x AMI license sticker 4 x M.2 rubber packages 1 x Screw package for M.2 Key E Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x Quick start guide仕様●ASUS Special Features:ASUS 5X PROTECTION III、- DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)、- ESD Guards、- LANGuard、- Overvoltage protection、- SafeSlot、- Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、- M.2 Q-Latch、- Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、- Q-Code、- Q-Connector、- Q-DIMM、- Q-LED (CPU [red]、 DRAM [yellow]、 VGA [white]、 Boot Device [yellow green])、- Q-Slot、ASUS Thermal Solution、- M.2 heatsink backplate and onboard thermal pads、- M.2 heatsink、- Steel backplate、- VRM heatsink design with active fans、ASUS EZ DIY、- BIOS FlashBack button、- BIOS FlashBack LED、- Clear CMOS button、- ProCool II、- Pre-mounted I/O shield、- SafeSlot、- SafeDIMM、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features、- 24/7 Reliability、- Overcurrent Protection、BMC Related、1 x BMC switch、1 x BMC LAN fixed IP switch、1 x IPMI switch、1 x Message LED header、1 x microSD card socket、2 x LAN LED headers、1 x Location LED header、1 x Location button header、1 x PSU_SMB header、1 x SMART_PSU switch、1 x VGA switch、1 x VGA header (Dedicated Management for AST2600)、1 x VPP_I2C header●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS(text-based)●Internal I/O Connectors:Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x W_PUMP+ header 5 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard) 1 x 4-pin M.2 Fan header (with M.2 FAN onboard) Power related 1 x 24-pin Main Power connectors 2 x 8-pin +12V Power connectors 2 x 8-pin PCIe to CPU power connectors 2 x 8-pin PCIe Power connector Storage related 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 2 x SlimSAS port USB 1 x USB 20Gbps connector supports USB Type-C 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x Chassis intrusion header 1 x COM port header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x LN2 mode jumper 1 x M.2 slot (Key E) 7 x ProbeIt measurement points 1 x ReTry button 1 x RSVD switch 1 x Slow mode switch 1 x Safe boot button 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x Start button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header●Software Features:ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Fan Xpert 4 ASUS CPU-Z Adobe Creative Cloud (Free Trial) Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUSTeK. EzFlash Utility FlexKey IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)●USB機能:Rear USB (Total 9 ports) 2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 ports (2 x Type-A ) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 20Gbpsconnector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports●フォームファクター:EEB Form Factor 12 inch x 13 inch (30.5 cm x 33 cm)●メインメモリー:8 x DIMM slots、 DDR5、 ECC Registered Memory、8 Channel Memory Architecture、Supported memory types、 data rate (speed)、 and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration、 for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/.●対応CPU:AMD Socket sTR5 for Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Refer to www.asus.com for CPU support list.●拡張スロット:AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、6 x PCIe 5.0 x16 slots、1 x PCIe 5.0 x16 slot (x8 mode)、PCIe分割(バイフケーション)に関するテーブルについては、 サポートサイト をご参照ください。デバイスの互換性を確保するため、サポートされている周辺機器の一覧については、メーカーサイト をご参照ください。●搭載チップセット:AMD WRX90 Chipset●管理機能:WOL by PME、 PXE (UEFI mode)●背面インターフェース:2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x VGA port 2 x mini DisplayPort IN 1 x Intel dual 10Gb Ethernet ports 1 x Realtek 1Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button対応OSWindows 11、Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC、- Impedance sense for front and rear headphone outputs、- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、- Supports: Jack-detection、 Multi-streaming、 Front Panel Jack-retasking、- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features、- Premium audio capacitors、- Dedicated audio PCB layers、- Unique de-pop circuit、A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 5.1 Surround Sound audio output.、 This motherboard will only support up to 5.1 Surround Sound due to the number of audio ports available on the motherboard.RoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 4 x M.2 slots、 2 x SlimSAS ports and 4 x SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、M.2_1 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_2 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_3 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_4 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD WRX90 Chipset、2 x SlimSAS slots support PCIe 4.0 x4 mode NVMe device、4 x SATA 6Gb/s ports、、 AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10.