カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • ASUSTOR(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • GoPro(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • Raspberry Pi(2)
  • TEAC(4)
  • VAIO(2)
  • とうしょう(2)
  • エレコム(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
  • ケニス(4)
  • コダック(1)
  • ホーザン(1)
  • マザーツール(2)
  • 富士倉(2)
  • 慶洋エンジニアリング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb64gb」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き) ASUS(エイスース)

    ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)

    ASUS(エイスース)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    当日出荷
    ・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
    付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
  • P470VAK-BPE055X (i5/16G/512G/W11P) ASUS(エイスース)

    P470VAK-BPE055X (i5/16G/512G/W11P)

    ASUS(エイスース)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、外付けDVDスーパーマルチドライブ 、USBキーボード、USBマウス、製品保証書●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイ詳細:27.0型ワイドTFTカラー液晶●メインメモリ(最大):64GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:14区分 52.2kWh/年 (AAA)●ドライブベイ(空/全):なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:DDR5-5200●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●ディスプレイサイズ:27型●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):高さ447mm×幅613mm×奥行き210mm●その他ソフト:なし●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:メインメモリと共有●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1電源Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)本体質量(g)7900最大消費電力(W)約120解像度1920×1080ドットスピーカーステレオスピーカー内蔵 (5W×2)チップセットなしキーボードあり 110キー日本語USBキーボード (JIS配列)ポインティングデバイスUSBマウスWebカメラあり 207万画素ポップアップ式Webカメラ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ外付けDVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)USBUSB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1オフィスソフトなし
  • ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620チップセット搭載 micro-ATX マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620チップセット搭載 micro-ATX マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    ・超高速接続: PCIe 4.0、64Gbps M.2 スロット、Realtek 1Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 1 Type-A。・包括的な冷却: PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減。・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
    機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core+- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- Aluminum heatsink designAura Sync- Aura RGB header- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11, Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 8 ports)4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (4 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 6 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsストレージTotal supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series/ 8000 Series Desktop ProcessorsM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD A620 Chipset4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.