カテゴリ
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- TERADA(寺田電機製作所)
- Panasonic(パナソニック)(10)
「cec7000」の検索結果

バリアフリー対応コンセント CECシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から8日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥3,298~税込¥3,628~1台4日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。仕様ブランクプレート
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
プラグ収納コンセント LCRシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から8日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
バリアフリー対応コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。