ケーブルキーパーTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレートTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から121日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から121日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。
フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。
仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
プラグ収納コンセント LCRシリーズTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から8日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
ACプラグキーパーTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。
クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
OAタップキーパーTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。
両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。
クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
マルチフロアコンセント器具TERADA(寺田電機製作所)当日出荷から15日以内出荷
SLLシリーズ、CERシリーズ、CCMシリーズ器具ブロック
器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から15日以内出荷
SRRシリーズ、SSSシリーズ器具ブロック
バリアフリー対応コンセントTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から3日以内出荷
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
ボックス+プレート ブラックTERADA(寺田電機製作所)4日以内出荷
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷から15日以内出荷
LTFシリーズ器具ブロック
バリアフリー対応コンセント CECシリーズTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷から8日以内出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷から60日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:□90、床高:75mmより施工可能です。
プラグ収納コンセントTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷から60日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プラグを収納した状態でコードを引き出せるため、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
スマートコンセントボックスTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷から60日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:165角フロアパネル1枚、床高:37mm or 50mmに施工可能です。
コンセントボックスTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプTERADA(寺田電機製作所)7日以内出荷から8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。
壁取付タイプ光成端箱 FWEシリーズTERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷から25日以内出荷
小型軽量タイプ。取り外し可能なカバー。
質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×249×39適合ケーブル(Φmm)13以下(グロメット取付径Φ18mm)
壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数12本
プラグ収納シルバーメタリックTERADA(寺田電機製作所)翌日出荷
仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
プッシュコンセント カギ付きTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
アルミ仕様により、簡易耐火プレート準拠!衝撃にも強くなりました!壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
ボックス+カギ付きプレートTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
コンセントボックス+TV用TERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。
マルチフロアコンセントTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを4つ取り付けることが可能です。
プッシュコンセント カギ無しTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
アルミ仕様により、簡易耐火プレート準拠!衝撃にも強くなりました!壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル1枚、床高:38~55mmに施工可能です。
プッシュコンセント ホワイトTERADA(寺田電機製作所)3日以内出荷
壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。