カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • TERADA(寺田電機製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • カワイ電線(7)
  • 明工社(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 神保電器(3)
  • 富士電線工業(3)
  • 弥栄電線(3)
  • ノーリツ(2)
  • 愛知電線(2)
  • 協和電線工業(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 未来工業(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 緑」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックコンセント 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐TERADA(寺田電機製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)60×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
ハーネスジョイントボックス 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)ハーネスジョイントボックス 2分岐TERADA(寺田電機製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2寸法(mm)100×60×20
ハーネスジョイントボックス 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)ハーネスジョイントボックス 4分岐TERADA(寺田電機製作所)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)100×95×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2