カテゴリ
- 切削工具(3)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- ジェラルディ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(326)
- イノアック(9)
- イマオコーポレーション(9)
- タンガロイ(8)
- 神保電器(8)
- イスカル(7)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- ユーエイキャスター(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- プロダックス(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- SMC(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスジー工業(3)
- カミイソ産商(3)
- HI-LEAD(3)
- VIBRA(新光電子)(2)
- ブランドをもっと見る
「gr-200」の検索結果

精密モジュラーバイス
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から4日以内出荷ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)タイプ標準タイプ溝幅(mm)16
コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27