カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ジェラルディ
  • モノタロウ(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(110)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • brembo(15)
  • DST(大同端子製造)(13)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • NACHI(不二越)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • オリバー(10)
  • シバタ(フォークリフト)(10)
  • イスカル(7)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • ユーエイキャスター(6)
  • 小倉屋(6)
  • GORIN(ゴリン)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr6」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトGバイス650 ジェラルディ

    コンパクトGバイス650

    ジェラルディ
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷から75日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
  • 標準バイス  ワークストップ ジェラルディ

    標準バイス ワークストップ

    ジェラルディ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • ボックスレンチ ジェラルディ

    ボックスレンチ

    ジェラルディ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • Tレンチ ジェラルディ

    Tレンチ

    ジェラルディ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • コンパクトGバイス用 ダブテール口金 ジェラルディ

    コンパクトGバイス用 ダブテール口金

    ジェラルディ
    18,980税込20,878
    1組(2個)
    50日以内出荷
    ダブテール形状で被削材を強力にクランピングします。
    タイプダープテール口金全幅(mm)15全高(mm)8
  • コンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金 ジェラルディ

    コンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金

    ジェラルディ
    41,980税込46,178
    1組(2個)
    50日以内出荷
    用途柔らかい被削材のクランピング及び仕上げ加工用タイプスムーズ&ラフ口金全幅(mm)15全高(mm)8
  • コンパクトGバイス用 グリップ口金P2mm ジェラルディ

    コンパクトGバイス用 グリップ口金P2mm

    ジェラルディ
    21,980税込24,178
    1組(2個)
    50日以内出荷
    2mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 焼入れ鋼などのクランプに向いています。
    用途焼入れ鋼のクランピング用タイプグリップ口金P2.0mm全幅(mm)15全高(mm)8
  • コンパクトGバイス用 グリップ口金P11mm ジェラルディ

    コンパクトGバイス用 グリップ口金P11mm

    ジェラルディ
    21,980税込24,178
    1組(2個)
    50日以内出荷
    11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 柔い被削材のクランプに向いています。
    用途ソフト被削材のクランピング用タイプグリップ口金P11mm全幅(mm)15全高(mm)8
  • コンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mm ジェラルディ

    コンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mm

    ジェラルディ
    21,980税込24,178
    1組(2個)
    50日以内出荷
    1.5mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 一般的な被削材のクランプに向いています。
    用途一般被削材のクランピング用タイプグリップ口金P1.5mm全幅(mm)15全高(mm)8
  • ジェラルディ・マルチフレックスバイス600T2 ジェラルディ

    ジェラルディ・マルチフレックスバイス600T2

    ジェラルディ
    459,800税込505,780
    1個
    62日以内出荷
  • ジェラルディ新型アダプタープレート ジェラルディ

    ジェラルディ新型アダプタープレート

    ジェラルディ
    179,800税込197,780
    1個
    75日以内出荷
    プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。
    用途バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用トラスコ品番208-9042適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス全長(mm)150質量(kg)3.75全幅(mm)126全高(mm)32
  • T3用クイックチェンジテーブル ジェラルディ

    T3用クイックチェンジテーブル

    ジェラルディ
    289,800税込318,780
    1個
    75日以内出荷
    バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
    用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
  • T3クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディ

    T3クイックチェンジテーブル用ライザー

    ジェラルディ
    269,800税込296,780
    1個
    75日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
    用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
  • コンパクトGバイス T3用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T3用ライザー

    ジェラルディ
    199,800税込219,780
    1個
    75日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用材質(本体)アルミニウム全高(mm)100
  • バイス固定クランプ(2ケペア) ジェラルディ

    バイス固定クランプ(2ケペア)

    ジェラルディ
    19,980税込21,978
    1個
    62日以内出荷
  • 標準バイス  クランピングボルト ジェラルディ

    標準バイス クランピングボルト

    ジェラルディ
    29,980税込32,978
    1個
    62日以内出荷