絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トップ

トップのページです。トップは、建築金物・建材・塗装内装用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社トップ
所在地〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステリキング 滅菌パック ロールタイプ トップステリキング 滅菌パック ロールタイプトップ
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から8日以内出荷
オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)シール:165~200変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
ネオフィード栄養ボトル トップネオフィード栄養ボトルトップ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5個)ほか
当日出荷
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
アイソレーションガウンG トップアイソレーションガウンGトップ
9,498税込10,448
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。 優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。 ムレにくく、着心地も軽やかです。 ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。 紐タイプのため、装着が簡単です。
栄養バックセット トップ栄養バックセットトップ
6,398税込7,038
1箱(10本)
5日以内出荷
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000041医薬品医療機器等法一般医療機器
栄養セット トップ栄養セットトップ
4,298税込4,728
1箱(20本)
6日以内出荷
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000041医薬品医療機器等法一般医療機器
経腸栄養シリンジ トップ経腸栄養シリンジトップ
3,998税込4,398
1箱(25本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000019医薬品医療機器等法一般医療機器
閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC) トップ閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC)トップ
5,498税込6,048
1箱(25個)
翌々日出荷
患者側の閉鎖式三方活栓付きエックステンションチューブから輸液セットを外した時に接続することで、閉鎖環境を維持できます。 品番:SCMP-1は耐薬品性タイプです。
仕様EOG滅菌済(個包装)材質バルブ部/シリコンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00227000医薬品医療機器等法一般医療機器
表示器 トップ表示器トップ
4,998税込5,498
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
用途トイレブース材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)13~40適合扉引戸/開き戸兼用
サポート棚受 トップサポート棚受トップ
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
鉄丸白頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32ホワイト耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
IVスタンド 尿バッグハンガーS トップIVスタンド 尿バッグハンガーSトップ
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
尿バッグハンガーは、尿バッグを付けたままの移動に便利な専用フックです。
材質ステンレス・アルミアズワン品番8-3458-11
カテーテルプラグ (44.3×Φ12.5mm) トップカテーテルプラグ (44.3×Φ12.5mm)トップ
4,598税込5,058
1箱(50個)
翌々日出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)先端径Φ2mm外径×全長(mm)Φ12.5×44.3適合チューブ内径(Φmm)7~12.5アズワン品番8-7878-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000024医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 針なし  01086 50ML・ロック 25イリ トッププラスチックシリンジ 針なし 01086 50ML・ロック 25イリトップ
5,798税込6,378
1箱
9日以内出荷
01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
感染対策防護キットⅡ トップ感染対策防護キットⅡトップ
16,000税込17,600
1箱(10キット)
5日以内出荷
サポート棚受 トップサポート棚受トップ
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
鉄丸黒頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32ブラック耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
戸車 トップ戸車トップ
139税込153
1個
翌日出荷
硝子障子用 エバテート(樹脂)丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
戸車 トップ戸車トップ
139税込153
1個
翌日出荷
硝子障子用 エバテート(樹脂)平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
シェルフブラケット トップシェルフブラケットトップ
5,398税込5,938
1セット
翌日出荷
2本1セット。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質スチール幅(mm)23ホワイト耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
サポート棚受 トップサポート棚受トップ
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
鉄丸緑頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
サポート棚受 トップサポート棚受トップ
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
鉄丸黄頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
サポート棚受 トップサポート棚受トップ
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
鉄丸赤頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
経腸栄養保護栓 トップ経腸栄養保護栓トップ
2,398税込2,638
1箱(50個)
5日以内出荷
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号13B1X00085000052医薬品医療機器等法一般医療機器
紫外線殺菌機 マルチライザー トップ紫外線殺菌機 マルチライザートップ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
トップ滅菌パックシーラー トップトップ滅菌パックシーラートップ
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源AC100V±10% 50/60Hz~設定可能温度(℃)100~220速度(m/min)シール:10温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
医療廃棄ボトル 角型 トップ医療廃棄ボトル 角型トップ
3,998税込4,398
1箱(8個)ほか
6日以内出荷
使用済注射針を安全に廃棄できる誤刺防止用ボトルです。 注射針・注射器の分別廃棄が簡単にできます。 ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外す為に様々な形をした溝を設けています。 ボトルカラーの黄色は「注意」を促すイメージカラーです。 丸型(1L)と角型(3L.5L.10L)をご用意しました。
タイプ角型
輸液スタンド トップIVスタンドタイプN2 トップ輸液スタンド トップIVスタンドタイプN2トップ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台フック2本架質量(kg)約4全高(mm)約1300~2300キャスター径(Φmm)75脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
防護キット(ケモ用) トップ防護キット(ケモ用)トップ
16,980税込18,678
1箱(5キット)
7日以内出荷から10日以内出荷
抗ガン剤調製業務のスターターキットです。
セット内容アイソレーションガウン、キャップ、マスク、保護メガネ、インナー/アウター手袋×各1双、吸水/防水シート、専用廃棄袋タイプケモ用
検査用コップ トップフラワーコップ トップ検査用コップ トップフラワーコップトップ
37,980税込41,778
1式(100個×25箱)
8日以内出荷
容量(満杯)(mL)211材質耐酸紙(内面ラミ)高さ(mm)79.3口径(Φmm)72.6目盛内・外目盛り有り底径(Φmm)51.5