カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
- Finn
- モノタロウ(2)
- ADVANTEC(23)
- BMBio(27)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(78)
- GILSON(ギルソン)(24)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(133)
- NICHIRYO(ニチリョー)(25)
- QSP(29)
- sartorius(ザルトリウス)(30)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- TGK(東京硝子器械)(57)
- Thermo Fisher Scientific(153)
- Thermo Scientific(44)
- WATSON(47)
- アズワン(30)
- コーニング(29)
- ビーエム機器(90)
- ユニセイキ(34)
- 三商(23)
- ブランドをもっと見る
「100μl」の検索結果

FinnpipetteF3シングル
Finn¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から6日以内出荷Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用
Finn¥7,998税込¥8,7981箱(8ラック×96本)翌々日出荷から6日以内出荷F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
ピペッティングシステム(マニュアル)
Finn¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証仕様●容量可変●容量レンジ(μL):10~100●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-43
ピペッティングシステム(マニュアル)
Finn¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):10~100●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-50
ピペッティングシステム(マニュアル)
Finn¥44,980~税込¥49,478~1本5日以内出荷から7日以内出荷ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
フィルター
Finn¥33,980税込¥37,3781箱(5ラック×96本)5日以内出荷Finntip フィルター。仕様●容量レンジ(μL):100~1000●カラーコード:ブルー●滅菌済●※適合証明書(ピーチ)付き●入数:96本×5ラックアズワン品番65-5644-49
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用
Finn¥6,998税込¥7,6981箱(8ラック×96本)5日以内出荷から6日以内出荷。F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用
Finn¥14,980税込¥16,4781箱(8ラック×96本)5日以内出荷から6日以内出荷F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。
ノーバス ピペット(電動)
Finn¥289,800税込¥318,7801本6日以内出荷機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット。通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能。長寿命のリチウムイオンバッテリー。日本語表示も選べるマルチランゲージ機能。人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):100~1200●連続分注最小容量(μL):50●可変ステップ(μL):1●カラーコード:ターコイズ●適合Finntip:Flex1200●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数8容量範囲(μL)100~1200バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-40操作方式電動
F2(マニュアル)
Finn¥98,980~税込¥108,878~1セット6日以内出荷から7日以内出荷F1、F2のリーズナブルなスターターセット。▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー。▼チップやピペットスタンドも付属。▼エコパッケージ
フィルター
Finn¥32,980税込¥36,2781箱(10ラック×96本)6日以内出荷Finntip フィルター。仕様●容量レンジ(μL):100~1000●カラーコード:ブルー●滅菌済●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-48
Flexフィルター
Finn¥32,980税込¥36,2781箱(10ラック×96本)6日以内出荷DNA増幅操作やエアロゾルによるコンタミネーション防止に適したフィルター付きチップ。活性がなく安定で強度に優れた超高分子量ポリエチレン製フィルターがエアロゾルを効果的に捕集。ラックごと放射線滅菌処理済み(オートクレーブ不可)。DNA、DNase/RNase、エンドトキシンフリー仕様●材質:PP●容量レンジ(μL):5~100●滅菌済●カラーコード:イエロー●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-52
GLPキット マニュアル
Finn¥109,800税込¥120,7801セット7日以内出荷F1-ClipTipピペットのリーズナブルなスターターセット。分注レンジを幅広くカバー。チップやピペットスタンドも付属。エコパッケージ仕様●キット内容●▼4641320N F1-ClipTip 1-10μL×1本●▼4641200N F1-ClipTip 10-100μL×1本●▼4641230N F1-ClipTip 100-1000μL×1本●▼9420400 F-スタンド×1台●▼94410040 ClipTip 12.5 Ext×1ラック●▼94410310 ClipTip 200 ラック×1ラック●▼94410710 ClipTip 1000 ラック×1ラック容量範囲(μL)100~1000アズワン品番65-5641-97
ピペットチップ 10~300μL Ext リロード スタック 滅菌済 1箱 96本×10ラック入
Finn¥9,698税込¥10,6681箱(10ラック×96本)7日以内出荷F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ ローリテンション:ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用 品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証 環境への配慮:詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減仕様●容量レンジ(μL):10~300●カラーコード:オレンジ●長さ:100mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:リロード(スタック)※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能アズワン品番68-2009-45
F1(マニュアル)
Finn¥118,819~税込¥130,701~1セット7日以内出荷F1、F2のリーズナブルなスターターセット。▼F1またはF2を3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー。▼チップやピペットスタンドも付属。▼エコパッケージ
ピペッティングシステム(マニュアル)
Finn¥31,980税込¥35,1781本7日以内出荷から63日以内出荷。ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用
Finn¥7,798税込¥8,5781箱(10ラック×96本)7日以内出荷F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。仕様●容量レンジ(μL):10~300●カラーコード:オレンジ●長さ:100mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-93