カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーハイ
- モノタロウ(1)
- 佐藤計量器製作所(7)
- HIOKI(日置電機)(6)
- アズワン(2)
- 八光電機(1)
- マザーツール(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- オメガエンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hioki z2020」の検索結果

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32