カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーハイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「th-8181-3」の検索結果

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き
スリーハイ¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から7日以内出荷TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応