カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- スリーハイ
- テルトニカ・ネットワークス(6)
- パトライト(PATLITE)(3)
- コマツ(3)
- SKC(環境測定)(3)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- SICK(1)
- StarTech.com(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ThreeHigh(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「trb10」の検索結果

リボンヒーター
スリーハイ¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から9日以内出荷リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで