カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- SMC(268)
- トヨタ(84)
- YAMAHA(ヤマハ)(58)
- MAZDA(マツダ)(42)
- CKD(19)
- いすゞ自動車(19)
- CEJN(セイン)(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- エスコ(14)
- Igus(イグス)(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- 京セラ(11)
- アズワン(9)
- イスカル(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- RS PRO(8)
- StarTech.com(8)
- ブランドをもっと見る
「95-032」の検索結果
特価

パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-5
伊東電機¥19,980税込¥21,9781本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8
伊東電機¥16,980税込¥18,6781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS
伊東電機¥19,980~税込¥21,978~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-30
伊東電機¥21,980税込¥24,1781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-45
伊東電機¥18,980税込¥20,8781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50
伊東電機(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5
伊東電機(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP
伊東電機¥23,980~税込¥26,378~1本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30
伊東電機(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-20
伊東電機¥29,980税込¥32,9781本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-20-950-3-200-BR
伊東電機¥33,820税込¥37,2021個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】20タイプPM605AS-20-□-3-200シリーズPM605AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ60.5パイプ寸法(mm)950周速度(m/min)(50/60Hz)24.1/29ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6.3
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15
伊東電機¥28,980税込¥31,8781本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-950-3-200-UR630A
伊東電機¥42,275税込¥46,5031個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)950周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-30-950-3-200-UR630A
伊東電機¥40,185税込¥44,2041個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】30タイプPM570AS-30-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)950周速度(m/min)(50/60Hz)33.1/39.8ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.6