カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- BIGM(丸山製作所)(16)
- SMC(14)
- IKA(9)
- ニッサン(6)
- 富士電機(5)
- カスタム(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- CONTRINEX(コントリネックス)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- AZ(エーゼット)(1)
- 呉竹(1)
- サカエ(1)
- マール社(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- スバル(1)
- リスパック(1)
- ブランドをもっと見る
「as-501」の検索結果
特価

パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS
伊東電機¥39,980税込¥43,9781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS
伊東電機¥18,980~税込¥20,878~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50
伊東電機(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-50-1000-3-200-UR630A
伊東電機¥39,330税込¥43,2631個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】50タイプPM570AS-50-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)47.6/57.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)3.2