カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 伊東電機
  • 丸井(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ネグロス電工(4)
  • ベルスター研磨材工業(3)
  • 丸井計器(3)
  • ANEX(2)
  • SMC(2)
  • 日東工業(2)
  • WISENET(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 三洋化成(1)
  • 三和電気計器(1)
  • ヒサゴ(1)
  • マイゾックス(1)
  • ユタカメイク(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 栃木屋(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-301」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30伊東電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
41日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP伊東電機
22,980税込25,278
1本
41日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-30-1000-3-200-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-30-1000-3-200-UR630A伊東電機
41,420税込45,562
1個
41日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30タイプPM570BP-30-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)36/43.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)20
搬送カテゴリ