カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 伊東電機
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ケルヒャー(4)
  • 日東工業(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp15-35」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP

    伊東電機
    19,980税込21,978
    1本
    41日以内出荷
    標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15

    伊東電機
    16,980税込18,678
    1本
    41日以内出荷
    標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-350-3-200-UR700A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-350-3-200-UR700A

    伊東電機
    36,195税込39,815
    1個
    41日以内出荷
    ・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】15タイプPM605BP-15-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)350周速度(m/min)(50/60Hz)20/24.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)33.7
搬送カテゴリ