カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- イマオコーポレーション(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- サンコーテクノ(3)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- Vesrah(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- 京セラ(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- フジキン(1)
- 未来工業(1)
- ナベヤ(1)
- カナレ電気(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cb-m16」の検索結果

フラット直角分岐装置 S300シリーズ
伊東電機¥389,800~税込¥428,780~1台46日以内出荷あらゆる分岐に活躍するベストセラータイプです。ベストセラータイプであり、量産性の優れた機種です。用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。付属品取付ネジセット(M8-20/M8ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016□6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/ベルト搬送切替用近接センサ材質ローラ面:スチール、ベルト面:ゴム長さ(mm)758ローラー幅(mm)758RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)50
フラット直角分岐装置 S250シリーズ
伊東電機¥489,800~税込¥538,780~1台46日以内出荷S300ベースの小物搬送対応タイプです。用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。付属品取付ネジセット(M8-20/M8ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016N□6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/ベルト搬送切替用近接センサ材質ローラ面:スチール、ベルト面:ゴム長さ(mm)645ローラー幅(mm)645RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)50/38
フラット直角分岐モジュール(低速タイプ) 低速タイプ
伊東電機¥286,750~税込¥315,425~1台46日以内出荷メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。仕分け自動化で人手不足問題を解消します。IoT化を実現するモジュールです。用途品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。自動化による作業ミスの削減。生産性大幅アップ。付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタンローラー径(Φmm)48.6/38ドライバタイプスタンダード
フラット直角分岐モジュール 高速タイプ
伊東電機¥286,750~税込¥315,425~1台46日以内出荷メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。仕分け自動化で人手不足問題を解消します。IoT化を実現するモジュールです。用途品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。自動化による作業ミスの削減。生産性大幅アップ。付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタンローラー径(Φmm)48.6/38ドライバタイプスタンダード
フラット直角分岐装置
伊東電機¥699,800~税込¥769,780~1台46日以内出荷小物搬送などあらゆる分岐に対応するF-RATの集大成モデルです。メンテナンス性、サイズバリエーションなど充実機能を集約しました。業界初、機構高さ125mmのコンパクト設計でラインのカスタマイズに貢献します。用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。多段積み搬送物の分岐に。スペースを有効活用した多段式の仕分けコンベヤに。材質ローラ面:スチール、キャリアホイル面:ゴム長さ(mm)895ローラー幅(mm)895RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6/38
チルト直角分岐装置
伊東電機¥458,875~税込¥504,763~1台46日以内出荷傾斜コンベヤへの乗継時に、搬送物へ衝撃を与えることなく直角移載できます。搬送物の上り、下り時に十分なスペースがない場所でも導入できます。用途傾斜コンベヤやスパイラルコンベヤへの直角移載仕様搬送可能質量:30kg(W615は20kg)材質ローラ面:スチール長さ(mm)599ローラー径(Φmm)50/38速度(m/min)60(水平搬送)
30°/45°分岐装置 右分岐
伊東電機¥399,800~税込¥439,780~1台46日以内出荷必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。材質ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン長さ(mm)760ローラー径(Φmm)50/38速度(m/min)搬送:60
30°/45°分岐装置 左分岐
伊東電機¥399,800~税込¥439,780~1台46日以内出荷必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。長さ(mm)760ローラー径(Φmm)50/38速度(m/min)搬送:60