カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- スバル(25)
- エスコ(7)
- SMC(4)
- omron(オムロン)(4)
- tantore(3)
- TRUSCO(2)
- フェローズ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ELPA(1)
- スズキ(1)
- 未来工業(1)
- ニチアス(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- 福田電機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「fe42」の検索結果
特価

MDRネットワーク対応コントローラ CC-Link対応コントローラ IB-C02B-UL IB-C02B-UL
伊東電機¥32,300税込¥35,5301個100日以内出荷・CC-Linkにダイレクトに接続可能な省配線ネットワーク・CC-Linkをケーブルで繋ぐだけの簡単配線・センサもIB-C02Bに接続できます。CC-Link対応アプリを使用してパラメータの設定も可能・CC-Link青売りに対応しています。(GX Workss)・日本国内で多く採用されているCC-Link制御機器とのネットワークに対応します。MDR故障診断機能付き・MDRの寿命診断によるメンテナンスが可能となりダウンタイムの削減につながります。(オプション対応となります。)適合機種PM486FE・PM500FE・PM486FP・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FE定格電圧DC24V起動電流(A)4.0A(1軸あたり)静的電流(A)0.05Aピーク電流(A)20A (1msec以下)
ブラシレスMDR専用ドライバ MDR専用スタンダードドライバ CB-016 CB-016N6
伊東電機¥9,500税込¥10,4501個100日以内出荷・加速、減速時間の調整が可能・基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。・パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。一定速機能の搭載・負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。・搬送精度の向上に貢献します。20段階の速度設定が可能・デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。エラーの種類と履歴確認が可能・LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。適合機種PM486FE・PM486FP・PM500FE・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FEタイプ標準パワーモーラ定格電圧DC24V電源電圧DC24V±10%起動電流(A)4.0A入出力信号NPN静的電流(A)0.03A