カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- モノタロウ(1)
- SMC(93)
- CKD(2)
- ナベヤ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- ネグロス電工(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- THECUT(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「fn-m-20」の検索結果
特価

チルト直角分岐装置
伊東電機¥458,875~税込¥504,763~1台46日以内出荷傾斜コンベヤへの乗継時に、搬送物へ衝撃を与えることなく直角移載できます。搬送物の上り、下り時に十分なスペースがない場所でも導入できます。用途傾斜コンベヤやスパイラルコンベヤへの直角移載仕様搬送可能質量:30kg(W615は20kg)材質ローラ面:スチール長さ(mm)599ローラー径(Φmm)50/38速度(m/min)60(水平搬送)
30°/45°分岐装置 右分岐
伊東電機¥399,800~税込¥439,780~1台46日以内出荷必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。材質ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン長さ(mm)760ローラー径(Φmm)50/38速度(m/min)搬送:60
30°/45°分岐装置 左分岐
伊東電機¥399,800~税込¥439,780~1台46日以内出荷必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。完全エアーレス構造。クリーンで静音な環境を創出します。用途仕分け自動化による人手不足対応に。製品及び部品の仕分けに。デリケートな搬送物の仕分けに。長さ(mm)760ローラー径(Φmm)50/38速度(m/min)搬送:60