カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- 黒田精工(8)
- SMC(6)
- KEMET(4)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](4)
- ホーザン(3)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- KSフィルター(2)
- エフピコ(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- TIME(2)
- omron(オムロン)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- ノーブランド(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- ブランドをもっと見る
「hs170」の検索結果

パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS
伊東電機¥16,980税込¥18,6781個21日以内出荷業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。 スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。 防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。 変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。仕様クラウンカーブ付電源DC24V肉厚(mm)2パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)SUS304呼び周速30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)
MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様
伊東電機¥14,980税込¥16,4781本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。業界最小径 Φ32を実現しました。超薄型ベルトコンベヤの構築が可能です。標準で防水、SUS仕様となっています。用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:SUS304電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)32周速30