カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 伊東電機
  • SMC(26)
  • CKD(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • フジマック(2)
  • イワキ(1)
  • エンゲル(1)
  • Vesrah(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-100f」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM570FE PM570FE-90-1000-D-024-VP 伊東電機

    MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM570FE PM570FE-90-1000-D-024-VP

    伊東電機
    ¥30,780税込¥33,858
    1個
    18日以内出荷
    ・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
    仕様【搬送接線力(N)】63タイプPM570FE-90-□-D-024シリーズPM570FE電源DC24Vパイプ径(Φmm)57起動電流(A)4パイプ寸法(mm)1000周速(m/min)118.6~14.8呼び周速90ローラーストレートローラ
搬送カテゴリ