カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- スバル(57)
- ホンダ(18)
- タカラ産業(6)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- 下村工業(3)
- ツカサ電工(3)
- ニッサン(3)
- NOJIMA ENGINEERING(3)
- ABB(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- MagX(マグエックス)(2)
- 若井産業(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- アイゼン(2)
- ブランドをもっと見る
「p-609」の検索結果

パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP
伊東電機¥22,980~税込¥25,278~1本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-60
伊東電機¥19,980~税込¥21,978~1本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-950-3-200-UR630A
伊東電機¥42,275税込¥46,5031個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)950周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13