カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 伊東電機
  • 日本特殊塗料(22)
  • ホーザン(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 三立機器(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • アイゼン(2)
  • イトーキ(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • タカノ(2)
  • スリーピース(2)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-845」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP

    伊東電機
    19,980税込21,978
    1本
    41日以内出荷
    標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-8 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-8

    伊東電機
    19,980税込21,978
    1本
    41日以内出荷
    標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-845-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-845-3-200-UR630A

    伊東電機
    40,945税込45,040
    1個
    41日以内出荷
    ・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)845周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
tp-8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8