カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- モノタロウ(3)
- サンドビック(49)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- RotopaX(ロトパックス)(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- 日本オイルポンプ(22)
- TRUSCO(20)
- SKC(環境測定)(18)
- TDT(田野井)(16)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- ウェッジ(14)
- クツワ(13)
- PISCO(ピスコ)(13)
- 富士電機(11)
- コクヨ(10)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- ワゴジャパン(6)
- NAC(長堀工業)(6)
- ブランドをもっと見る
「pm-3」の検索結果
特価

MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様
伊東電機¥14,980~税込¥16,478~1本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。業界最小径 Φ32を実現しました。超薄型ベルトコンベヤの構築が可能です。標準で防水、SUS仕様となっています。用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:SUS304電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)32周速30