カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 伊東電機
  • エスコ(39)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • 山洋電気(8)
  • XP POWER(6)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 日研工作所(3)
  • アイゼン(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • トップ工業(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • KSフィルター(2)
  • CYNERGY3(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-824」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8

    伊東電機
    14,980税込16,478
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS

    伊東電機
    22,980税込25,278
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8

    伊東電機
    15,980税込17,578
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM486BS PM486BS-20-824-3-200-UR546A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM486BS PM486BS-20-824-3-200-UR546A

    伊東電機
    45,600税込50,160
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】20タイプPM486BS-20-□-3-200シリーズPM486BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)824周速度(m/min)(50/60Hz)17.2/20.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.9
s-833特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-833