カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- SMC(6)
- HSバルブ(3)
- 槌屋ヤック(1)
- 河村電器産業(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NBC[バッテリー](1)
「vp-46」の検索結果
特価

ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM486BS PM486BS-40-800-3-200-VP-UR546A
伊東電機¥44,080税込¥48,4881個41日以内出荷・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】40タイプPM486BS-40-□-3-200シリーズPM486BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)800周速度(m/min)(50/60Hz)33/39.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.9
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-400-VP-UR546A
伊東電機¥18,240税込¥20,0641個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)400
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-400-VP-NB546A
伊東電機¥11,875税込¥13,0631個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)400
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-488-VP-UR546A
伊東電機¥19,380税込¥21,3181個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)488
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-370-VP-UR546A
伊東電機¥18,240税込¥20,0641個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)370
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-600-VP-UR546A
伊東電機¥20,140税込¥22,1541個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)600
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-900-VP-UR546A
伊東電機¥28,500税込¥31,3501個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)900
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-800-VP-UR546A
伊東電機¥24,700税込¥27,1701個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)800
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-1000-VP-UR546A
伊東電機¥30,400税込¥33,4401個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)1000