カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
  • 伊東電機
  • モノタロウ(1)
  • ミヤコ(50)
  • PISCO(ピスコ)(43)
  • カクダイ(41)
  • GAONA(ガオナ)(25)
  • エスコ(18)
  • 未来工業(18)
  • SMC(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • コンサス(13)
  • テクノテック(12)
  • 東栄工業(11)
  • トップ工業(11)
  • アキレス(9)
  • AWJ(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • アウス(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-50」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM486FE PM486FE-60-516-D-024-C050-VP 伊東電機MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM486FE PM486FE-60-516-D-024-C050-VP伊東電機
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
仕様【搬送接線力(N)】110タイプPM486FE-60-□-D-024シリーズPM486FE電源DC24Vパイプ径(Φmm)48.6起動電流(A)4パイプ寸法(mm)516周速(m/min)60.0~7.5呼び周速60ローラーストレートローラ
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
フリーローラ ARI-50 伊東電機フリーローラ ARI-50伊東電機
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から18日以内出荷
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-50-388-3-200-VP-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-50-388-3-200-VP-UR630A伊東電機
31,540税込34,694
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】50タイプPM570AS-50-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)388周速度(m/min)(50/60Hz)47.6/57.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)3.2
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS伊東電機
21,980税込24,178
1本
41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50伊東電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15伊東電機
19,980税込21,978
1本
41日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-20-500-3-200-VP-NB420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-20-500-3-200-VP-NB420A伊東電機
28,500税込31,350
1個
41日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20タイプPM380AS-20-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)500周速度(m/min)(50/60Hz)20.4/24.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)5.3
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-250-3-200-VP-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-5-250-3-200-VP-UR420A伊東電機
33,440税込36,784
1個
41日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】5タイプPM380AS-5-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)22.1
ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM500BS PM500BS-5-1000-3-200-VP-UR570A 伊東電機ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM500BS PM500BS-5-1000-3-200-VP-UR570A伊東電機
51,585税込56,744
1個
41日以内出荷
・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】5タイプPM500BS-5-□-3-200シリーズPM500BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)4.2/5.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.8
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-978-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-978-VP伊東電機
9,405税込10,346
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)978
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-480-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-480-VP伊東電機
6,365税込7,002
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)480
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-460-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-460-VP伊東電機
6,365税込7,002
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)460
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-450-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-450-VP伊東電機
6,365税込7,002
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)450
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-400-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-400-VP伊東電機
5,898税込6,488
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)400
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-300-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-300-VP伊東電機
5,225税込5,748
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)300
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-1000-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-1000-VP伊東電機
9,405税込10,346
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)1000
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-620-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-620-VP伊東電機
7,695税込8,465
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)620
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-500-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-500-VP伊東電機
6,365税込7,002
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)500
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-360-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-360-VP伊東電機
5,898税込6,488
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)360
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-350-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-350-VP伊東電機
5,898税込6,488
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)350
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-1000-VP-UR570A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-1000-VP-UR570A伊東電機
32,680税込35,948
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)1000
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-555-VP-NB570A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-555-VP-NB570A伊東電機
17,290税込19,019
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)555
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-300-VP-UR570A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-300-VP-UR570A伊東電機
18,145税込19,960
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)300
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-505-VP-NB570A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-505-VP-NB570A伊東電機
17,290税込19,019
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)505
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-500-VP-UR630A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-500-VP-UR630A伊東電機
14,250税込15,675
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)57パイプ寸法(mm)500
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-38-550-VP-UR420A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-38-550-VP-UR420A伊東電機
19,665税込21,632
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)550
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-38-500-VP-UR420A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-38-500-VP-UR420A伊東電機
18,620税込20,482
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)500
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-38-500-VP-NB420A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-38-500-VP-NB420A伊東電機
11,210税込12,331
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)500
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-250-VP-UR630A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-250-VP-UR630A伊東電機
11,685税込12,854
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)57パイプ寸法(mm)250
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-450-VP-UR630A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-450-VP-UR630A伊東電機
14,250税込15,675
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)57パイプ寸法(mm)450
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-500-JF-VP-UR630A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-500-JF-VP-UR630A伊東電機
14,915税込16,407
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)57パイプ寸法(mm)500
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-650-JF-VP-UR630A 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-650-JF-VP-UR630A伊東電機
20,330税込22,363
1個
100日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)57パイプ寸法(mm)650
vp50特集