カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- モノタロウ(1)
- ELPA(3)
- GAONA(ガオナ)(5)
- HSバルブ(7)
- INAX(LIXIL)(2)
- KITO(キトー)(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PINTECH(3)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- カクダイ(2)
- サンドビック(6)
- ホンダ(37)
- ミヤコ(4)
- 三菱マテリアル(8)
- 三菱電機(7)
- 八州電工(3)
- 旭エンジニアリング(6)
- 東芝キヤリア(5)
- ブランドをもっと見る
「vp-60」の検索結果

MDR ブラシレス標準モータ
伊東電機¥23,980~税込¥26,378~1本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。電源(V)DC24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800シャフト寸法(mm)842周速60