カテゴリ
- メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機
- モノタロウ(4)
- ミヤコ(51)
- PISCO(ピスコ)(43)
- カクダイ(41)
- SMC(38)
- GAONA(ガオナ)(28)
- 未来工業(22)
- エスコ(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 日栄インテック(14)
- ALBA(アルバ)(14)
- コンサス(13)
- 東栄工業(11)
- テクノテック(11)
- トップ工業(10)
- アキレス(9)
- AWJ(9)
- 三菱マテリアル(8)
- ブランドをもっと見る
「vp50」の検索結果
特価

パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS
伊東電機¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥20,980税込¥23,0781本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM486FE PM486FE-60-516-D-024-C050-VP
伊東電機¥28,980税込¥31,8781個21日以内出荷・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。仕様【搬送接線力(N)】110タイプPM486FE-60-□-D-024シリーズPM486FE電源DC24Vパイプ径(Φmm)48.6起動電流(A)4パイプ寸法(mm)516周速(m/min)60.0~7.5呼び周速60ローラーストレートローラ
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-50-388-3-200-VP-UR630A
伊東電機¥31,540税込¥34,6941個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】50タイプPM570AS-50-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)388周速度(m/min)(50/60Hz)47.6/57.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)3.2
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS
伊東電機¥21,980税込¥24,1781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15
伊東電機¥19,980税込¥21,9781本41日以内出荷標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50
伊東電機(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-978-VP
伊東電機¥9,405税込¥10,3461個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)978
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-480-VP
伊東電機¥6,365税込¥7,0021個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)480
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-460-VP
伊東電機¥6,365税込¥7,0021個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)460
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-450-VP
伊東電機¥6,365税込¥7,0021個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)450
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-400-VP
伊東電機¥5,898税込¥6,4881個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)400
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-300-VP
伊東電機¥5,225税込¥5,7481個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)300
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-620-VP
伊東電機¥7,695税込¥8,4651個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)620
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-500-VP
伊東電機¥6,365税込¥7,0021個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)500
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-360-VP
伊東電機¥5,898税込¥6,4881個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)360
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-350-VP
伊東電機¥5,898税込¥6,4881個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)350
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-1000-VP
伊東電機¥9,405税込¥10,3461個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)1000
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-1000-VP-UR570A
伊東電機¥32,680税込¥35,9481個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)1000
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-555-VP-NB570A
伊東電機¥17,290税込¥19,0191個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)555
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-300-VP-UR570A
伊東電機¥18,145税込¥19,9601個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)300
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-505-VP-NB570A
伊東電機¥17,290税込¥19,0191個100日以内出荷材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)505