5年耐候黒枕土のうモリリン(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などにUV剤配合で対候性に優れます
産廃用フレコンモリリン4日以内出荷
反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコン。
用途土木・建設廃棄物や紙くず、木くず、プラスチックなどの保管・運搬に。仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
万能クッションマットモリリン(1件のレビュー)当日出荷
布製で中綿入りなので、クッション性があり、床や包装物の品物を傷つけません。繰り返し使用可能です。
※洗濯はできません。
用途荷物の保護・資材の養生・作業時のキズや破損防止に。
ユーズフルバックモリリン(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度抜群。農園芸や現場での廃棄物入れ、運搬にも使用できます。角型タイプ。
用途園芸、造園業に、切り枝・落ち葉入れに。農業:収穫物入れ・運搬用に。建築、土木:現場の廃棄・クズ入れに。材質ポリプロピレン
フレコンバックモリリン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,478
1セット(10枚)
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に種別排出口:あり材質PP形状丸型・内袋なし色ベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×262耐荷重(t)1
シート補修テープ 長さ1m×幅14cmモリリン当日出荷
トラックシート、ダンプシート、平シートなどの補修作業に最適。シート素材の協力粘着補修テープ。
剥離紙付きでベタ付かず、作業がしやすい。必要な大きさにカットして使える。
補修箇所の汚れや汚れ、水分、油分をよく拭き取ってからご使用下さい。
貼り付け後、1時間程度放置してください。(貼り付けた周囲を接着剤等でコーキングするとより効果的です)
用途トラックシート、フラットシート、ダンプシート、パイプテント、簡易テント、テント倉庫、テント小屋、トラックキャノピー、ウイング車などの補修に。材質PET長さ(m)1幅(cm)14
産廃用コンテナバッグモリリン¥14,980税込¥16,478
1セット(10枚)
当日出荷
リサイクル原料を使用した産廃用フレコンバッグです。ポリプロピレン製強力生地で強度はバツグン。ガラ、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に役立ちます。1回使い切りのワンウェイタイプ。JIS規格準拠品。
用途建築廃棄物などの回収や運搬、保管に。廃材袋、原料などの輸送袋として。種別排出口:なし形状丸型・内袋なし色ベージュベルト幅(mm)100ベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
透明糸入りシート 0.3mm厚モリリン(2件のレビュー)当日出荷
高い透明度で様々な用途に使えます。軽量で丈夫なシートです。
用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。材質塩化ビニルシート、ポリエステル糸取付間隔(cm)ハトメ:約45
産廃用フレコン 内袋付モリリン¥13,980税込¥15,378
1セット(10枚)
5日以内出荷
反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。
仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
クリヤー保管袋モリリン4日以内出荷
多目的に使える軽量・強力保管袋10枚束。
用途現場でのゴミ・ガラ袋に。パイプ・クランプなどの資材管理に。材質ポリプロピレン寸法(mm)約480×620色クリヤー
3年耐候大型土のう 2tタイプモリリン4日以内出荷
900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
材質ポリプロピレン色黒寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100容積(m3)1耐候性約3年対応
フレコンバックモリリン¥29,980税込¥32,978
1セット(10枚)
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に種別排出口:あり材質PP形状丸型色ブラックベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約2.25耐候性1年対応直径×高さ(cm)広げた時:110×185耐荷重(t)2
2年耐候土のう袋モリリン5日以内出荷から8日以内出荷
UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
PE軽トラックシートモリリン5日以内出荷
ポリエチレンで軽くて使いやすい、短期間向けのトラックシートです。
用途軽トラックの荷台カバー(平張りタイプ)。トラックシート以外にも使用できます。付属品【ゴムバンド】10本材質生地:ポリエチレン/ハトメ:アルミ寸法(m)約1.74×2.4
#3000 ODグリーンシートモリリン(1件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
屋外使用目安約3年
景観に配慮したODグリーン色です。
用途屋外のカバーに
緑地帯の景観保護に形状折りたたみタイプ色グリーン厚さ#3000ハトメピッチ(cm)約90
シート紐モリリン4日以内出荷
軽量で安価なシート止め用のポリエチレン紐。
用途各種シートのハトメに通し結んで固定します。長さ(cm)約60太さ(mm)約5
ターポリン トラックシートモリリン5日以内出荷から11日以内出荷
ポリエステル基布に防水加工耐候性が良い中期使用タイプ。ゴムバンド付き。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:アルミ
ストロングバックモリリン(2件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度抜群。丸形タイプ。
用途農園芸や現場での廃棄物入れ、運搬等に。材質ポリプロピレン色ブルー
レクタンバッグ 長尺物廃棄用 ふた付きモリリン¥19,980~税込¥21,978~
1セット(5枚)
4日以内出荷
スレート板・ケイカル板・サイディングなどに吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください
用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に材質(本体)ポリエチレン材質(ベルト)ポリプロピレン
フレコンバックモリリン¥18,880税込¥20,768
1セット(10枚)
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。種別排出口:あり色ベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1
3年耐候土のう袋モリリン4日以内出荷
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
1年耐候大型土のう 2tタイプモリリン4日以内出荷
耐荷重2tの吊ベルトを使用し、吊ベルトの耐候性試験後の引張強さ30kN/本以上を保持紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
材質ポリプロピレン色黒寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100容積(m3)1耐候性約1年対応
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
水ピタ 真水用(N型)モリリン当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110質量(kg)0.14タイプ標準使用期限製造日より3年以内処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
強力防鳥網モリリン5日以内出荷
ハウスのサイドに縦張りする事によって鳥の侵入を防ぎます。
用途田畑や果樹園で大切な作物を鳥害から守ります。材質ポリエチレン色青目合い(mm)30
グリーンフェンスネットモリリン6日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
ネットプロテクターモリリン8日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。色オレンジ長さ(m)50幅(m)1
きゅうりネットモリリン5日以内出荷
通風、採光が良く、良果が得られます。摘心、整枝、誘引が楽。網糸は強く、腐りません。
用途キュウリ・いんげん・朝顔等のつる性野菜・植物の、誘引。材質ポリエチレン色白/緑
UV雑袋モリリン9日以内出荷
中身の見やすい半透明、多用途袋です。
用途UV剤入りですが、屋外での長期保存には向きません。建築現場の資材・廃材の分別・運搬用に最適です。材質ポリプロピレン寸法(mm)約480×620色クリヤー
バッグスタンド 土のう袋補助具モリリン4日以内出荷
軽くて持ち運びに便利。従来2人1組で行っていた土のう作業が1人で可能になります。
用途筒状にして土のう袋をセットすることで簡単に土のうが作れます。大量のごみ箱が必要なイベントやアウトドアにも最適です。材質ポリプロピレン高さ(mm)350直径(mm)250~300適合寸法(mm)【土のう】48×62
1年耐候土のう袋モリリン4日以内出荷から8日以内出荷
短期工事(約1年)に最適な土のう袋です1年耐候品の為、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
枕土のうモリリン(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに