カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Beat-Sonic
- ケナメタル(2)
- ELPA(1)
- ロゴヴィスタ(1)
「VXE」の検索結果

CD/DVDプレイヤー
Beat-Sonic¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷新型アルファード/ヴェルファイア専用。新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。仕様リージョンコード:2(日本市場用)セット内容DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書ケーブル長(m)1.5電源電圧(V)5消費電流(A)最大1.5奥行D×幅W×高さH(mm)158 x 179 x 28出力端子USB Type-Cオス