カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • Beat-Sonic
  • エレコム(6)
  • カシムラ(3)
  • プリンストン(2)
  • ELPA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • j5 create(1)
  • Amazon(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amazon fire tv」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター Beat-Sonic

    ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター

    Beat-Sonic
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に! トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる! ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。 これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります! 【AVXを取り付けるとできるようになること】 ・スマートフォンをミラーリングできる ・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる ・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる
    本体質量(g)150メーカートヨタ入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25接続端子RCA
  • USB/HDMI延長ケーブル Beat-Sonic

    USB/HDMI延長ケーブル

    Beat-Sonic
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
    付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書適合年式:R07/01-型式AAHH40W/AAHH45W寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61長さ(m)USB電源ユニット 1.5出力タイプEコネクターオスケーブル長(m)変換ケーブル:0.5グレードXグレード入力タイプAコネクターメス電源(DC-V)12適合車種アルファード充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)HDMI規格1.4USB規格2
AV取付用品カテゴリ