カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
- Beat-Sonic
- Amazon(4)
- エレコム(6)
- ダイヤモンド社(1)
- メディアカバーマーケット(36)
- UVEX(ウベックス)(5)
- MDRアマゾンズ(5)
- ALPINE(6)
- Anker(アンカー)(10)
- CIO(6)
- DMM.make(9)
- Hisense(ハイセンス)(4)
- KEF(ケーイーエフ)(3)
- QNAP(3)
- SONOS(3)
- TP-LINK(12)
- アイホン(4)
- ラトックシステム(9)
- ラムマウント(11)
- ブランドをもっと見る
「amazon」の検索結果
特価
関連キーワード

USB/HDMI延長ケーブル クラウンシリーズ
Beat-Sonic¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷HDK08を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
USB/HDMI延長ケーブル
Beat-Sonic¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書適合年式:R07/01-型式AAHH40W/AAHH45W寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61長さ(m)USB電源ユニット 1.5出力タイプEコネクターオスケーブル長(m)変換ケーブル:0.5グレードXグレード入力タイプAコネクターメス電源(DC-V)12適合車種アルファード充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)HDMI規格1.4USB規格2
ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター
Beat-Sonic¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に! トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる! ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。 これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります! 【AVXを取り付けるとできるようになること】 ・スマートフォンをミラーリングできる ・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる ・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる本体質量(g)150メーカートヨタ入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25接続端子RCA
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら