カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Beat-Sonic
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ABB(3)
  • honeywell(6)
  • Murata Power Solutions(9)
  • omron(オムロン)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ウィキャン(1)
  • カシムラ(2)
  • スリーワンモータ(1)
  • ハネウェル(2)
  • メテックス(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • 共立電子産業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm15-dc」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSP機能付きアンプ TOON X Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ TOON X

    Beat-Sonic
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    純正オーディオの音が取付けるだけで。”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング。必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで。純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
    付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし電源電圧(V)10-15最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dBスピーカー4chクラスABインピーダンス(Ω)適合:4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし
AV取付用品カテゴリ