カテゴリ
- バッテリー・電装(27)
絞り込み
ブランド
- Beat-Sonic
- EIZO(62)
- メディアカバーマーケット(206)
- StarTech.com(25)
- エスエスエーサービス(23)
- ブロードウォッチ(14)
- ENDY(13)
- audio-technica(12)
- エレコム(9)
- ワンダーシェアーソフトウェア(9)
- イメージニクス(9)
- NAVC(ナビック)(8)
- アイホン(7)
- 塚本無線(5)
- タッチパネルシステムズ(5)
- 映像センター(5)
- オーム電機(4)
- Bullcon(4)
- ALPINE(4)
- ブランドをもっと見る
「eizo」の検索結果
特価

映像分配器
Beat-Sonic¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷1つの映像を分配!。映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!用途映像分配器
HDMIケーブル
Beat-Sonic¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷ハイスピード HDMIケーブル。端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2M。フルハイビジョン対応 。4K/2K対応(4096×2160) 。イーサネット(HEC)対応 。3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) 。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
ナビ用配線コネクタ
Beat-Sonic¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き用途ナビ用配線コネクター
USB延長ケーブル埋込み型
Beat-Sonic¥2,198税込¥2,4181個当日出荷埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能セット内容本体/ベース×1/ネジ×2ケーブル長(m)約1寸法(Φ×mm)本体:26.5×28端子USB(メス)-USB(オス)
ビデオノイズフィルター
Beat-Sonic¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ビートソニックオリジナル高画質映像回路、BVNS回路・BVSC回路を搭載し映像信号に混入するノイズを防ぎ、接続する機器に左右されることなく安定した映像を出力します。用途ノイズフィルター
HDMI変換ケーブル
Beat-Sonic¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。仕様金メッキ採用長さ(cm)13材質(ケース)ABS樹脂HDMI規格1.4a入出力端子HDMI タイプA⇔Micro HDMI タイプD
USB/HDMI延長ケーブル埋込み型
Beat-Sonic¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブルセット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ケーブル長(m)約1.9寸法(Φ×mm)本体:32.5×45端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
BVNS回路オプションケーブル
Beat-Sonic¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷VDシリーズやAVS1などのビートソニックオリジナル映像ノイズ防止 回路【BVNS回路】を搭載したメーカー映像機器に、カロッツェリア製ナビゲーションの 一部機種などの映像出力機器を接続して、映像が出力されない場合に使用いたします。用途BVNS回路オプションケーブル
USB/HDMI延長ケーブル
Beat-Sonic¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書適合年式:R07/01-型式AAHH40W/AAHH45W寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61長さ(m)USB電源ユニット 1.5出力タイプEコネクターオスケーブル長(m)変換ケーブル:0.5グレードXグレード入力タイプAコネクターメス電源(DC-V)12適合車種アルファード充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)HDMI規格1.4USB規格2
ビデオ入力アダプター
Beat-Sonic¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。仕様メーカーオプションナビ付車
USB延長ケーブル
Beat-Sonic¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2適合車種トヨタ/ダイハツ車
USB/HDMI延長ケーブル
Beat-Sonic¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
HDMI延長ケーブル
Beat-Sonic¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2適合車種トヨタ/ダイハツ車
AVX用オプションスイッチ
Beat-Sonic¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用 ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。 AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。 ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。 TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。 スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。 3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。適合トヨタ ハリアー用質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4ケーブル長(m)約1.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3端子AVX接続用4ピンコネクター
ビデオ入力アダプター
Beat-Sonic¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。用途映像入力アダプター
HDMI/USBコネクター
Beat-Sonic¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身! あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。 市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。 薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応 前側からパネルに挿すだけで簡単固定 取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。 様々なタイプのスイッチホールをラインナップ 車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。 今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみケーブル長(m)約2
映像切替アダプター
Beat-Sonic¥8,298税込¥9,1281個当日出荷2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用。ノイズに強いアルミシールドケース採用セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56