カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Beat-Sonic
- AOHI(アオハイ)(4)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- BOURNS(5)
- brembo(4)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- Dailywell Electronics(10)
- KEMET(25)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(223)
- Panasonic(パナソニック)(471)
- RS PRO(6)
- SPARKFUN(9)
- STMicro(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(151)
- TPP(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(26)
- パナソニックコネクト(76)
- 大阪魂(4)
- 進電テクノロジー(4)
- ブランドをもっと見る
「nic m6」の検索結果

ドルフィン型ラジオアンテナ
Beat-Sonic¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
ドルフィン型ラジオアンテナ
Beat-Sonic(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式
CD/DVDプレイヤー
Beat-Sonic¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷新型アルファード/ヴェルファイア専用。新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。仕様リージョンコード:2(日本市場用)セット内容DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書ケーブル長(m)1.5電源電圧(V)5消費電流(A)最大1.5奥行D×幅W×高さH(mm)158 x 179 x 28出力端子USB Type-Cオス
ドルフィンアンテナ
Beat-Sonic¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め) 立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。 メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4色マットブラック外形寸法(mm)158×84×70(H)固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル式