カテゴリ
- バッテリー・電装(104)
- カー用品(36)
絞り込み
ブランド
- Beat-Sonic
- モノタロウ(1)
- SONIC(ソニック)[文具](477)
- PMK(2)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- パナソニックコネクト(1,194)
- メディアカバーマーケット(883)
- EverGreen INTERNATIONAL(538)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(408)
- フィスコインターナショナル(123)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(122)
- ノーブランド(116)
- ソニカル(74)
- Power sonic(54)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- SKC(環境測定)(52)
- インターナショナルコスメティックス(49)
- ウエルドテック社(40)
- パナソニック電工(38)
- ジェイインターナショナル(35)
- ブランドをもっと見る
「sonic」の検索結果
特価

映像分配器
Beat-Sonic¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷1つの映像を分配!。映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!用途映像分配器
バックカメラ 広角タイプ
Beat-Sonic¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ。高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態バックビュー防水性IP67画角[水平]約140度、[垂直]約105動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)1
FM/AMロングポールアンテナ
Beat-Sonic(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高感度、ロングポールアンテナ。純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。受信エラーが1/3に改善します。付属品スペーサー(1個)仕様FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応寸法(幅W×高さH)(mm)14×400受信周波数FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル方式
映像切替アダプター
Beat-Sonic¥8,298税込¥9,1281個当日出荷2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用。ノイズに強いアルミシールドケース採用セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
USB延長ケーブル埋込み型
Beat-Sonic¥2,198税込¥2,4181個当日出荷埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能セット内容本体/ベース×1/ネジ×2ケーブル長(m)約1寸法(Φ×mm)本体:26.5×28端子USB(メス)-USB(オス)
トヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブル
Beat-Sonic¥4,826税込¥5,3091個当日出荷デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
ビデオノイズフィルター
Beat-Sonic¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ビートソニックオリジナル高画質映像回路、BVNS回路・BVSC回路を搭載し映像信号に混入するノイズを防ぎ、接続する機器に左右されることなく安定した映像を出力します。用途ノイズフィルター
HDMIケーブル
Beat-Sonic¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷ハイスピード HDMIケーブル。端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2M。フルハイビジョン対応 。4K/2K対応(4096×2160) 。イーサネット(HEC)対応 。3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) 。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
ナビ用配線コネクタ
Beat-Sonic¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き用途ナビ用配線コネクター
トヨタディスプレイオーディオ用スピーカー出力取出しケーブル(10P)
Beat-Sonic¥3,753税込¥4,1281個当日出荷本製品は、トヨタ純正ディスプレイオーディオからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
トランスデューサーラインケーブル 6アウト
Beat-Sonic¥13,880税込¥15,2681個6日以内出荷スピーカーからライン出力を取り出したいときに使用します。(4ch入力6ch出力)用途トランスレデューサーラインケーブル
HDMI変換ケーブル
Beat-Sonic¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。仕様金メッキ採用長さ(cm)13材質(ケース)ABS樹脂HDMI規格1.4a入出力端子HDMI タイプA⇔Micro HDMI タイプD
USB Type-C to Type-Aアダプター
Beat-Sonic¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス入力端子USB Type-C出力端子USB Type-Aデータ転送480Mbps
CD/DVDプレイヤー
Beat-Sonic¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス規格USB2.0電源電圧(V)5消費電流(A)最大1.5奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18USBケーブル(m)1.5適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)出力端子USB Type-Aオスケーブル長(cm)20入力コネクタUSB Type-Aメス
スズキ ジムニー/ジムニーシエラ専用(H30/7~)スタンド
Beat-Sonic¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷新型ジムニー/新型ジムニーシエラ専用設計のスタンドです。助手席乗降グリップにしっかり固定できます。メーカースズキ適合車種スズキジムニー ジムニーシエラ専用(H30/7-)
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷ハスラー 全方位モニター付メモリーナビゲーション(9インチ)〈6スピーカー〉。ハスラーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求ハスラーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷スバル レガシィ アウトバック センターインフォメーションディスプレイ(11.6インチ)&インフォテインメントシステム〈6スピーカー〉。レガシィ アウトバックの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。レガシィ アウトバックにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
USB/HDMI延長ケーブル
Beat-Sonic¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書適合年式:R07/01-型式AAHH40W/AAHH45W寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61長さ(m)USB電源ユニット 1.5出力タイプEコネクターオスケーブル長(m)変換ケーブル:0.5グレードXグレード入力タイプAコネクターメス電源(DC-V)12適合車種アルファード充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)HDMI規格1.4USB規格2
ホンダ電源取出しケーブル
Beat-Sonic¥4,826税込¥5,3091個7日以内出荷デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。ホンダ純正ナビから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
ミツビシ電源取出しケーブル
Beat-Sonic¥4,826税込¥5,3091個7日以内出荷デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。ミツビシ純正ナビから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
ニッサンスピーカー出力取出しケーブル(20P)
Beat-Sonic¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷本製品は、ニッサン純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
ワイヤレス充電付ホルダー
Beat-Sonic¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Qi準拠のワイヤレス充電。ワイヤレス充電がついていますので、ワイヤレス充電に対応したスマホを設置いたしますと充電することができます。幅(mm)ホールド:60~105のスマホに対応厚さ(mm)ホールド:13出力(W)5W/7.5W/10W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:90×122×45入力DC 5V/1.7A , 9V/1.7A(max)動作距離(mm)ワイヤレス充電:3~6
フロントカメラ 魚眼タイプ
Beat-Sonic¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし電源(V)DC12 マイナスアース有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素消費電流(mA)55±5S/N比48dB以上同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約140度映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)最低照度(Lux)1
ビデオ入力アダプター
Beat-Sonic¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。仕様メーカーオプションナビ付車
ハスラー専用スタンド
Beat-Sonic¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷ハスラー専用設計。ハスラー専用設計なので簡単取付しっかり固定!メーカースズキ適合車種ハスラーMR52S/MR92S