カテゴリ
- 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bbt40 mega」の検索結果

メガニューベビーチャックタイプ
BIG DAISHOWA¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45