カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- 日研工作所(2)
- 田倉工具(1)
- NTツール(1)
- マンヨーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bbt50-fmc22-200」の検索結果
特価

ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
メガニューベビーチャックタイプ
BIG DAISHOWA¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
ジャコブステーパアーバー(BBTシャンク)
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷質量(kg)4寸法L(mm)45寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)17.17JT.No.6
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。