カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(3)
- SMC(277)
- ホンダ(54)
- KTC(38)
- 日研工作所(34)
- MSTコーポレーション(22)
- イスカル(21)
- NSP(20)
- NTツール(17)
- ニチコン(17)
- KITO(キトー)(16)
- エスコ(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- オーム電機(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- TRUSCO(9)
- ユキワ精工(9)
- Sakae Fuji(栄製機)(8)
- 3M(スリーエム)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bt-20」の検索結果
特価

ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。適合センタースルー標準対応タイプBTシャンクタイプシャンクBT40
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。L90
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)46ナット外径(Φmm)60.0寸法d(Φmm)20刃具調整量(mm)H:Min69 Max79最低把握長(mm)H1:56