カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • 日研工作所(6)
  • SK(新潟精機)(2)
  • SYIC(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt50-umt200k」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースマスタミニ BIG DAISHOWA

    ベースマスタミニ

    BIG DAISHOWA
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。
    ストローク(mm)2質量(g)60高さ精度(mm)40+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーLR43×2測定圧力1.8N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続40時間工具径(mm)最少測定:0.1
  • センサー BIG DAISHOWA

    センサー

    BIG DAISHOWA
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
  • アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWA

    アキューセンター高精度芯出しバー

    BIG DAISHOWA(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
  • ポイントマスター(PMPシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMPシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベースマスターゴールド BIG DAISHOWA

    ベースマスターゴールド

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
    用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
  • ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMCシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • ベースマスタミニ BIG DAISHOWA

    ベースマスタミニ

    BIG DAISHOWA
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。
    ストローク(mm)2質量(g)70高さ精度(mm)20+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力1N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
  • ベースマスタ BIG DAISHOWA

    ベースマスタ

    BIG DAISHOWA
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    刃先位置を電子で検出。
    ストローク(mm)4質量(g)250高さ精度(mm)50+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
  • ベースマスター BIG DAISHOWA

    ベースマスター

    BIG DAISHOWA
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)1質量(g)240高さ精度(mm)50+0.005バッテリーSR44×2個測定圧力0.3N最小測定管径(Φmm)0.05繰返し精度±1μm信号方式発光リング点灯(緑)バッテリー稼動時間連続8時間
ツーリングカテゴリ