カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- CKD(29)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- IKO(日本トムソン)(72)
- KEMET(26)
- MAZDA(マツダ)(201)
- MURATA(村田製作所)(211)
- New-Era(ニューエラー)(1,493)
- SMC(343)
- TDK(41)
- YAGEO(66)
- イスカル(32)
- オンダ製作所(35)
- コガネイ(260)
- スバル(30)
- ニッサン(106)
- ホンダ(91)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(66)
- 旭精工(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
アジャスタブルストレートコレット
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷仕様●最低挿入長E(mm):46適合コレットストッパ:AC20CS(付属)内径(Φmm)16寸法H(mm)46~48寸法A(mm)4外径(Φmm)20寸法D1(Φmm)25長さL1(mm)56
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)46ナット外径(Φmm)60.0寸法d(Φmm)20刃具調整量(mm)H:Min69 Max79最低把握長(mm)H1:56
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら