カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- カイザー(3)
- ナンシン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nbn20」の検索結果
特価

ニューベビーナット
BIG DAISHOWA¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷スラストボール入りナットなので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けが可能です。ニューベビーチャック用ナットL16
チップ TCGT-FN
BIG DAISHOWA¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGD-FN
BIG DAISHOWA¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025