カテゴリ
- 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- イマオコーポレーション(3)
- タカチ電機工業(3)
- CKD(2)
- Kawasaki(2)
- ベッセル(1)
- ユーエイキャスター(1)
- ナベヤ(1)
- NBC[バッテリー](1)
- アサ電子工業(1)
- 丸芳(1)
- 今井電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「nbs20」の検索結果
特価

ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)質量(kg)1.05寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法L(mm)150寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
ニューベビー
BIG DAISHOWA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷仕様●工具調整量H :48~65●最大把持径(Φmm):20質量(kg)0.77寸法L(mm)45寸法D(Φmm)46寸法D1(Φmm)45.5寸法D2(Φmm)31.267寸法d(Φmm)2.5~20適合コレットNBC20-□シャンクNo.MT4
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。L90
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)寸法L1(mm)24付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
BIG DAISHOWA¥1,288税込¥1,4171個当日出荷から5日以内出荷主な用途メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)寸法L1(mm)28付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーナット
BIG DAISHOWA¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷スラストボール入りナットなので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けが可能です。ニューベビーチャック用ナットL16
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)寸法L1(mm)26付属品ナット寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:26Max:42