カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- コガネイ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SMC(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ナベヤ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- 近藤製作所(1)
- 東洋アソシエイツ(1)
- 近藤科学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「schunk」の検索結果

マスターレッド
BIG DAISHOWA¥85,980税込¥94,5781個当日出荷XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4