カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • モノタロウ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(647)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • KANON(中村製作所)(46)
  • サカエ(18)
  • SMC(14)
  • SK(新潟精機)(14)
  • シンワ測定(9)
  • INSIZE(インサイズ)(9)
  • ムラテックKDS(8)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • 関東カメラ(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • 横河計測(4)
  • ADIO(4)
  • RS PRO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr44」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースマスターゴールド BIG DAISHOWA

    ベースマスターゴールド

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
    用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
  • ベースマスタミニ BIG DAISHOWA

    ベースマスタミニ

    BIG DAISHOWA
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。
    ストローク(mm)2質量(g)70高さ精度(mm)20+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力1N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
  • ベースマスター BIG DAISHOWA

    ベースマスター

    BIG DAISHOWA
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)1質量(g)240高さ精度(mm)50+0.005バッテリーSR44×2個測定圧力0.3N最小測定管径(Φmm)0.05繰返し精度±1μm信号方式発光リング点灯(緑)バッテリー稼動時間連続8時間
  • ベースマスタ BIG DAISHOWA

    ベースマスタ

    BIG DAISHOWA
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    加工物上面100mmの刃先位置を検出。
    ストローク(mm)10質量(g)380高さ精度(mm)100+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
  • ベースマスタ BIG DAISHOWA

    ベースマスタ

    BIG DAISHOWA
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    刃先位置を電子で検出。
    ストローク(mm)4質量(g)250高さ精度(mm)50+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
  • ツールプリセッタ BIG DAISHOWA

    ツールプリセッタ

    BIG DAISHOWA
    589,800税込648,780
    1個
    5日以内出荷
    最小目盛(mm)0.01動作温度(℃)5~40
  • ツールマスター BIG DAISHOWA

    ツールマスター

    BIG DAISHOWA
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    仕様●最小測定工具径:Φ1mm●ストローク範囲:92~102mm●お知らせ信号(100.5mm付近):LED/点灯(緑)・ブザー/″ピッ″●お知らせ信号(99.5mm付近):LED/点滅(緑・赤)・ブザー/″ピッピッピッ″●ダイヤルゲIジ精度(最小目盛):0.01mm●ダイヤルゲIジ精度(指示誤差):±15μm●ダイヤルゲIジ精度(繰り返し精密度):5μm●ダイヤルゲIジ精度(戻り誤差):5μm付属品セッティングゲージ:1Pトラスコ品番161-5222質量(kg)1高さ精度(mm)100(0~0.02)バッテリーSR44×2測定圧力3N(100mm時)ストローク量(mm)10
関連キーワード
ボタン電池 sr44特集