カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • 日研工作所(2)
  • SYIC(1)
  • エレコム(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ムラキ(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-100 big」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースマスターゴールド BIG DAISHOWAベースマスターゴールドBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mmIC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
ツールマスター BIG DAISHOWAツールマスターBIG DAISHOWA
87,980税込96,778
1個
当日出荷
仕様●最小測定工具径:Φ1mm●ストローク範囲:92~102mm●お知らせ信号(100.5mm付近):LED/点灯(緑)・ブザー/″ピッ″●お知らせ信号(99.5mm付近):LED/点滅(緑・赤)・ブザー/″ピッピッピッ″●ダイヤルゲIジ精度(最小目盛):0.01mm●ダイヤルゲIジ精度(指示誤差):±15μm●ダイヤルゲIジ精度(繰り返し精密度):5μm●ダイヤルゲIジ精度(戻り誤差):5μm付属品セッティングゲージ:1Pトラスコ品番161-5222質量(kg)1高さ精度(mm)100(0~0.02)バッテリーSR44×2測定圧力3N(100mm時)ストローク量(mm)10
アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWAアキューセンター高精度芯出しバーBIG DAISHOWA(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
ツールプリセッタ BIG DAISHOWAツールプリセッタBIG DAISHOWA
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
最小目盛(mm)0.01動作温度(℃)5~40
ベースマスター BIG DAISHOWAベースマスターBIG DAISHOWA
54,980税込60,478
1個
当日出荷
ストローク(mm)1質量(g)240高さ精度(mm)50+0.005バッテリーSR44×2個測定圧力0.3N最小測定管径(Φmm)0.05繰返し精度±1μm信号方式発光リング点灯(緑)バッテリー稼動時間連続8時間
ベースマスタ BIG DAISHOWAベースマスタBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
当日出荷
刃先位置を電子で検出。
ストローク(mm)4質量(g)250高さ精度(mm)50+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
ツーリングカテゴリ