カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • OREC(オーレック)
  • SMC(50)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ニッセイ(2)
  • ミヤナガ(2)
  • 不二貿易(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • グリーンクロス(2)
  • NETGEAR(2)
  • トレード(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • CKD(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 南国フレキ工業(1)
  • ダイクレ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600w32」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピコ OREC(オーレック)

    ピコ

    OREC(オーレック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    7日以内出荷
    「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
    質量(kg)80車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数ナタ爪14本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
  • ピコ OREC(オーレック)

    ピコ

    OREC(オーレック)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    7日以内出荷
    「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
    仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段質量(kg)78車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数正逆爪12本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
  • オートモアー OREC(オーレック)

    オートモアー

    OREC(オーレック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    7日以内出荷
    小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
    仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2種別操向装置:デフ式&デフロック付質量(kg)69種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)ハンドル上下:調整可、左右:調整可刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段 後進1段
耕うん機カテゴリ