カテゴリ
- 農業機械(37)
絞り込み
ブランド
- OREC(オーレック)
- モノタロウ(1)
- コガネイ(327)
- ホンダ(153)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- KVK(92)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- ノーブランド(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- エクセン(58)
- 空調服(30)
- マリンテック(26)
- RS PRO(25)
- SMC(24)
- 三桂製作所(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- アライドテレシス(18)
- ATEN(18)
- ケルヒャー(17)
- サンドビック(17)
- ブランドをもっと見る
「km-002」の検索結果
特価

スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
バーディー
OREC(オーレック)¥549,800税込¥604,7801台7日以内出荷本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。ホイールタイプ。草刈機や収穫機など様々なアタッチメントの取り付けが可能。質量(kg)110車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進:【1】1.2 、【2】2.06 、【3】2.98 、【4】5.13、後進:【1】1.3 、【2】2.24油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進4段 後進2段
スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)種類フリーナイフ×8枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)47.1走行タイプ前進2段後進2段
オートモアー
OREC(オーレック)¥359,800税込¥395,7801台7日以内出荷小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2種別操向装置:デフ式&デフロック付質量(kg)69種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)ハンドル上下:調整可、左右:調整可刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥379,800税込¥417,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付質量(kg)86車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-6(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進3段 後進2段
エースローター
OREC(オーレック)¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付質量(kg)87車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7耕運幅(mm)600走行タイプ前進3段 後進2段
カウモアー
OREC(オーレック)¥879,800税込¥967,7801台7日以内出荷シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。反転可能な集草機です。仕様スプリングイタイン長×8本、スプリングイタイン短×8本、能率(反/時間):【1】1.5、【22.5、【3】3.6質量(kg)BX800:110、HM122X:68車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)刈り幅(mm)1200全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、HM122X:1100×1380×890(集草板除く)クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション刈込高さ調整前輪アーム調整最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進4段 後進2段
カウモアー
OREC(オーレック)¥749,800税込¥824,7801台7日以内出荷シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51種類フリーナイフ×2枚車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)20~60全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く)クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進4段 後進2段
クワガタモアー
OREC(オーレック)¥369,800税込¥406,7801台7日以内出荷機体前方の2つのディスクが支柱や幹周りに生えた雑草を綺麗に刈ります。業界初!幹周りの草を楽々草刈り仕様ワンタッチバック質量(kg)78種類樹脂ナイフ4枚、ナイロンコード4本ベルト(刈取)VベルトSA30×1本、SA32×1本、SA47×1本、(走行)VベルトSA31×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪タイヤ3.50-5刈り幅(mm)樹脂ナイフ270×2、ナイロンコード320×2刈込み高さ(mm)45・70・90全長×全幅W×全高(mm)1870×660×830クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)2.2調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段階走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】1.7、後進【1】1.1、【2】1.5油量(L)E:0.4、G:1.6馬力(PS)3走行タイプ前進2段 後進2段
エースローター
OREC(オーレック)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。質量(kg)48回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212ベルトSA-33(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)2.2調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.4、G:1.6馬力(PS)3作業幅(mm)170または300走行タイプ前進2段 後進1段
ジーテックモアー
OREC(オーレック)¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です仕様収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9質量(kg)50種類ウイングナイフ×1枚車輪前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)ハンドル上下:固定式3段階刈り幅(mm)530刈込み高さ(mm)14~75(6段調整)全長×全幅W×全高(mm)1605×564×1050クラッチ作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段
エースローター
OREC(オーレック)¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。仕様ロータリー 逆転2段質量(kg)57車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション最大出力(kW)3調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2油量(L)E:0.5、G:3.0馬力(PS)4.2作業幅(mm)150-300走行タイプ前進2段 後進1段
ウイングモアー
OREC(オーレック)¥329,800税込¥362,7801台7日以内出荷あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)型式三菱/GB181PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進2段後進1段
ウイングモアー
OREC(オーレック)¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)型式三菱/GB121PN-412種類バーナイフ×4枚(左右各2枚)ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式最大出力(kW)3走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.5、G:2.5馬力(PS)4.2走行タイプ前進2段後進1段
ウイングモアー
OREC(オーレック)¥319,800税込¥351,7801台7日以内出荷あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)型式三菱/GB181PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進2段後進1段
オートモアー
OREC(オーレック)¥439,800~税込¥483,780~1台7日以内出荷小型ながら高性能。操作性を向上させ、グランド、果樹園の草刈に最適です。種別操向装置:デフ式&デフロック付種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈込み高さ(mm)10~90クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.55、G:3.6走行タイプ前進2段 後進1段
ウイングモアー
OREC(オーレック)¥499,800税込¥549,7801台7日以内出荷あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×12枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690-1020刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進2段後進1段
カウモアー
OREC(オーレック)¥599,800税込¥659,7801台7日以内出荷シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29質量(kg)140種類フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボトル固定式)刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)25~70全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥539,800税込¥593,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。セルフスターターでキーを回せばらくらくエンジン始動仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8質量(kg)130種類ハンマーナイフ×32枚ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進3段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥319,800税込¥351,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。仕様ロータリー 正逆転2段質量(kg)64車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545ベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)400走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥449,800税込¥494,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8質量(kg)125種類ハンマーナイフ×32枚ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥689,800税込¥758,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2質量(kg)200種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥609,800税込¥670,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。さびに強いステンレスをロータリーカバーに採用。泥も付きにくく、らくらくメンテナンス。仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3質量(kg)135種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ジーテックモアー
OREC(オーレック)¥599,800税込¥659,7801台7日以内出荷学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。仕様能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7質量(kg)138種類アリゲータナイフ×1枚ベルト作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1車輪前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル)刈り幅(mm)630刈込み高さ(mm)20~80全長×全幅W×全高(mm)1860×850×925クラッチ作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ピコ
OREC(オーレック)¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。質量(kg)80車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数ナタ爪14本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥549,800税込¥604,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3質量(kg)135種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥789,800税込¥868,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。セルスタートでらくらく始動仕様後輪クローラー、セルスタート、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2質量(kg)205種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥689,800税込¥758,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。最大出力10.0ps。刈幅もワイドになりました。仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8質量(kg)155種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×960×930クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥799,800税込¥879,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)220種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
ウイングモアー
OREC(オーレック)¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥649,800税込¥714,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。甘藷のつるをしっかりカットし粉砕。刈高は手元でラクラク調整。快適な作業が実現しました。仕様つる刈専用、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8質量(kg)205種類ハンマーナイフ×28枚、アングルナイフ12枚、クランクナイフ4枚ベルト(中間)VベルトLB-79(AG-X)×1本、(刈取)VベルトLB-39×1本、(走行)VベルトLA-46×1本車輪前輪:赤黒前輪プラスチック、後輪:Al130/90-21AG(Φ800)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)100~290(無段階)全長×全幅W×全高(mm)2150×830×1050クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.18、【2】2.47、【3】4..34、後進【1】1.18油量(L)E:1、G:5.4馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥1,198,000税込¥1,317,8001台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)255種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥409,800税込¥450,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無質量(kg)78車輪幅(mm)190・240(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620ベルトSB-43(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7作業幅(mm)200~300走行タイプ前進4段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。ねぎの管理作業が大幅に効率アップ。コンパクトでバランスがよく、取り回しやすいお勧めの一台です。仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無質量(kg)78車輪幅(mm)190・240(内~外)回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:520ベルトSB-43(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)200~300走行タイプ前進4段 後進1段
ウイングモアー
OREC(オーレック)¥449,800税込¥494,7801台7日以内出荷あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段
ピコ
OREC(オーレック)¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段質量(kg)78車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数正逆爪12本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段