カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- OREC(オーレック)
- IKO(日本トムソン)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(49)
- ホンダ(6)
- 三ツ星ベルト(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 呉竹(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
「la79」の検索結果
特価
関連キーワード

ブルモアー
OREC(オーレック)¥649,800税込¥714,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。甘藷のつるをしっかりカットし粉砕。刈高は手元でラクラク調整。快適な作業が実現しました。仕様つる刈専用、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8質量(kg)205種類ハンマーナイフ×28枚、アングルナイフ12枚、クランクナイフ4枚ベルト(中間)VベルトLB-79(AG-X)×1本、(刈取)VベルトLB-39×1本、(走行)VベルトLA-46×1本車輪前輪:赤黒前輪プラスチック、後輪:Al130/90-21AG(Φ800)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)100~290(無段階)全長×全幅W×全高(mm)2150×830×1050クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.18、【2】2.47、【3】4..34、後進【1】1.18油量(L)E:1、G:5.4馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら